00058002-REGOLATORE DI PRECISIONE 0,05-4,0 BAR 1/8 IR1010-F01

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR1010-F01
Rubix:999220317024856
Produttore:IR1010-F01
00058002-REGOLATORE DI PRECISIONE 0,05-4,0 BAR 1/8 IR1010-F01

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058002-REGOLATORE DI PRECISIONE 0,05-4,0 BAR 1/8 IR1010-F01


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Punti di forza

Precision regulator.
Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model.
Compact and light weight.
Bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back.
2 air operated models.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/8
Codice doganale84811099
84,28 IVA esclusa
/ Unità
102,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione