REGULATEUR S3 G1/2 891699

FILTRO REGOLATORE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891699
Rubix:999220906001566
EAN:3660338443381
REGULATEUR S3 G1/2 891699

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : REGULATEUR S3 G1/2 891699


Filtro regolatore disponibile in 3 diverse dimensioni del corpo in alluminio con diversi range di portata, range di pressione da 0,15 a 0,9 MPa, scarico semi-automatico + scarico manuale, meccanismo autobloccante a pressione per prevenire movimenti anomali della pressione impostata causati da interferenze esterne. Manometro quadrato circolare preinstallato, con clip e lente d'ingrandimento per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione. Filtro 40 μm e vasca in policarbonato.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialecorpo in alluminio
Grandezza corpo3 mm
Pressione massima di esercizio9 bar
€ 44,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione