Riferimenti
SMC:ITV0050-3BN
Rubix:999221025050840
Produttore:ITV0050-3BN
Documenti
Dettagli del prodotto : 01168575-ARTICOLO ITV0050-3BN
Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa or -1 to -101 kPa
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.
Pressure Range: 5 (0.001 to 0.9 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.
Pressure Range: 5 (0.001 to 0.9 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Punti di forza
Compatto e leggero
Alta stabilità
Tempo di risposta ad alta velocità
Controllo continuo della pressione dell'aria in proporzione a un segnale elettrico
Raccordo one-touch incorporato
LED di indicazione degli errori
Alta stabilità
Tempo di risposta ad alta velocità
Controllo continuo della pressione dell'aria in proporzione a un segnale elettrico
Raccordo one-touch incorporato
LED di indicazione degli errori
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 5/32 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione