00058050-ARTICOLO IR3020-F02

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:IR3020-F02
Rubix:999221025035542
Produttore:00058050
00058050-ARTICOLO IR3020-F02

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00058050-ARTICOLO IR3020-F02


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
Portata690 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
165,03 IVA esclusa
/ Unità
201,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione