00048720-ARTICOLO IR2020-02

Regolatore di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR2020-02
Rubix:999221025034841
Produttore:IR2020-02
00048720-ARTICOLO IR2020-02

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048720-ARTICOLO IR2020-02


I regolatori di precisione della serie IR sono progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata ampliata da 0,7MPa a 0,8MPa. Il flusso di scarico è stato aumentato di quasi 5 volte (rispetto a SMC IR201, IR401). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore dell'unità.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models

Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 2 (0.01~0.8MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.8MPa [IR3000])
Thread: Rc(PT)
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialenbr (gruppo membrana, serranda, o-ring, guarnizione, valvola); acciaio inox (valvola, farfalla fissa); ottone (valvola)
Grandezza corpo2 mm
€ 118,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione