00016498-ARTICOLO SRH3000-02

Trattamenti aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SRH3000-02
Rubix:999221025031500
Produttore:SRH3000-02
EAN:3618036220988
00016498-ARTICOLO SRH3000-02

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016498-ARTICOLO SRH3000-02


The SRH series cleanroom regulators are stainless steel controlled contamination regulators designed to minimize residual fluids. Their design includes an exhaust/suction port in the diaphragm compartment to facilitate flow. Resistance of the SRH series to corrosion is remarkable. All metal parts in contact with fluids are made of SUS316 stainless steel.
SRH, regolatore gran purezza

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1rc 1/4
Materialeacciaio inox 316
Grandezza corpo6,35 mm
311,40 IVA esclusa
/ Unità
379,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione