00080749-ELECTRONIC VACUUM REGULATOR ITV2090-31F2BN5

Regolatori per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ITV2090-31F2BN5
Rubix:999180500112200
Produttore:ITV2090-31F2BN5
00080749-ELECTRONIC VACUUM REGULATOR ITV2090-31F2BN5
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 00080749-ELECTRONIC VACUUM REGULATOR ITV2090-31F2BN5


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
ITV209*, regolatore elettronico per il vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
Codice doganale90328100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
533,08 IVA esclusa
/ Unità
650,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione