00048673-ARTICOLO IR1020-01BG

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:IR1020-01BG
Rubix:999221025034835
Produttore:IR1020-01BG
00048673-ARTICOLO IR1020-01BG

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/8 in

Dettagli del prodotto : 00048673-ARTICOLO IR1020-01BG


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/8 in
€ 84,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione