529423-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D6-AS

Riduttore di pressione MS4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/8-D6-AS
Rubix:160000000596811
Produttore:529423
EAN:4052568085117
529423-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D6-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 529423-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D6-AS


Regolatore di pressione MS4-LR-1/8-D6-AS Pressione massima in uscita di 7 bar, con manometro, testa regolatrice bloccabile, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x60x75 mm
Peso302,63 g
Connessione 1g 1/8
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
39,64 IVA esclusa
/ Unità
48,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione