00230719-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-01F1BN3
Regolatore elettropneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ITV1050-01F1BN3
Rubix:999201221085479
Produttore:ITV1050-01F1BN3
Documenti
Dettagli del prodotto : 00230719-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-01F1BN3
I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
Punti di forza
Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/8 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 402,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione