REGULATEUR S2 G1/4 891697

FILTRO REGOLATORE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891697
Rubix:999220906001564
EAN:3660338443367
REGULATEUR S2 G1/4 891697

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : REGULATEUR S2 G1/4 891697


Filtro regolatore disponibile in 3 diverse dimensioni del corpo in alluminio con diversi range di portata, range di pressione da 0,15 a 0,9 MPa, scarico semi-automatico + scarico manuale, meccanismo autobloccante a pressione per prevenire movimenti anomali della pressione impostata causati da interferenze esterne. Manometro quadrato circolare preinstallato, con clip e lente d'ingrandimento per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione. Filtro 40 μm e vasca in policarbonato.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialecorpo in alluminio
Grandezza corpo2 mm
Pressione massima di esercizio9 bar
31,48 IVA esclusa
/ Unità
38,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione