01083550-ARTICOLO ITV2050-33F3L3

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2050-33F3L3
Rubix:999221025050180
Produttore:ITV2050-33F3L3
01083550-ARTICOLO ITV2050-33F3L3

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 01083550-ARTICOLO ITV2050-33F3L3


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 3/8
569,14 IVA esclusa
/ Unità
694,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione