RIDUTT.DI PRES. SERIE:1700 TAGLIA:4 DIAMETRO NOMINALE ATT:1CAMPO SCALA 17402NBD
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:17402NBD
Rubix:999180300020106

Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUTT.DI PRES. SERIE:1700 TAGLIA:4 DIAMETRO NOMINALE ATT:1CAMPO SCALA 17402NBD
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Campo Scala:0-12 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1' |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza corpo | 25,4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 480000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
