Riferimenti
Pneumax:1720.2B.D
Rubix:999180300019722
Produttore:17202BD

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. 3/8 0-12 17202BD
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-12 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Materiale | lega leggera |
| Grandezza corpo | 60 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 4680 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
