Riferimenti
SMC:ITV2050-04F2BL3
Rubix:999221025044390
Produttore:ITV2050-04F2BL3

Dettagli del prodotto : 00664857-ARTICOLO ITV2050-04F2BL3
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. They are light weight in design with a bright and easy to read LED display. The ITV series is IP65 equivalent.
ITV2000/3000, regolatore elettropneumatico
Punti di forza
•Controls air pressure in proportion to an electric signal
Pressure range of 0.005 to 0.9MPa
Pressure range of 0.005 to 0.9MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | pf |
|---|---|
| Portata | 90000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 90328100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 572,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 698,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione