01084188-ARTICOLO ITV3030-31F4BN3

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV3030-31F4BN3
Rubix:999221025050200
01084188-ARTICOLO ITV3030-31F4BN3

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2

Documenti

Dettagli del prodotto : 01084188-ARTICOLO ITV3030-31F4BN3


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
620,47 IVA esclusa
/ Unità
756,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione