01083172-ELECTRO-PNEUMATIC REGULATORREGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV2050-04F2BN3

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2050-04F2BN3
Rubix:999180400075614
Produttore:ITV2050-04F2BN3
01083172-ELECTRO-PNEUMATIC REGULATORREGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV2050-04F2BN3

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 01083172-ELECTRO-PNEUMATIC REGULATORREGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV2050-04F2BN3


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 4 [Analogue Output 4~20mA (Sink type/+COM type), for option -X256
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
€ 580,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 708,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione