Riferimenti
SMC:IR3020-F02-L
Rubix:999221025039433
Documenti
Dettagli del prodotto : 00131028-ARTICOLO IR3020-F02-L
I regolatori di precisione della serie IR sono progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata ampliata da 0,7MPa a 0,8MPa. Il flusso di scarico è stato aumentato di quasi 5 volte (rispetto a SMC IR201, IR401). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore dell'unità.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 3 (IR3000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 2 (0.01~0.8MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.8MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: L (For low temp. enviroments [-30 to 60°C])
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 3 (IR3000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 2 (0.01~0.8MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.8MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: L (For low temp. enviroments [-30 to 60°C])
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
Punti di forza
Compatto e leggero
La staffa e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore
2 modelli ad aria compressa
La staffa e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore
2 modelli ad aria compressa
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
