Riferimenti
Pneumax:1730.3B
Rubix:999180300019918
Produttore:17303B


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 30 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUB. 1/2 17303B
LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 30 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore