Riferimenti
Pneumax:1730.3B.MC
Rubix:999180300019920


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (corpo) e materiale termoplastico trasparente con protezione antichoc (vaso) |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUB 1/2 MIN.LIV.ELETT. N.C. CONNET 17303BMC
LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Specifiche:MINIMO LIVELLO ELETTRICO NC, CON ATTACCO PER CONNETTORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio (corpo) e materiale termoplastico trasparente con protezione antichoc (vaso) |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione