LUBRICATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G3/4, WITH POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G653AL0P50A0000

Lubrificatore a nebbia d'olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G653AL0P50A0000
Rubix:999200520050305
Produttore:G653AL0P50A0000
LUBRICATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G3/4, WITH POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G653AL0P50A0000

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio / policarbonato / gomma nitrile butadiene
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 ''
Portata volumetrica13000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUBRICATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G3/4, WITH POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G653AL0P50A0000


Punti di forza

-Le portate più elevate del settore assicurano agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per la preparazione dell'aria ottimizzeranno le prestazioni della macchina
Le nuove flange della piastra terminale del collettore consentono al tecnico della manutenzione di estrarre il gruppo del collettore senza scollegare le tubazioni
Gli indicatori frontali di facile lettura e a basso profilo migliorano la facilità di manutenzione. Sono gli unici prodotti di questo tipo a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo del flusso inverso consente di posizionare il regolatore tra la valvola e il cilindro, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di gamma di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sulla gamma di pressione desiderata
Disponibile con sensore di flusso d'aria integrato abilitato IIoT per monitorare il consumo d'aria nei sistemi pneumatici. Ciò consente di intervenire rapidamente in caso di rilevamento di perdite, per ottimizzare il consumo energetico, prevenire i fermi macchina e ridurre i costi.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio / policarbonato / gomma nitrile butadiene
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 ''
Portata volumetrica13000 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
133,30 IVA esclusa
/ Unità
162,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione