Riferimenti
SMC:AL30-F03-D
Rubix:999221025053513
Produttore:01999795

Documenti
Dettagli del prodotto : 01999795-ARTICOLO AL30-F03-D
Il lubrificatore modulare della serie AL garantisce una lubrificazione accurata delle apparecchiature a valle. Il tasso di caduta dell'olio è regolabile in base ai requisiti dell'apparecchiatura. Il design modulare AL consente il collegamento con altre apparecchiature di preparazione dell'aria SMC.
Punti di forza
-Miglioramento dell'operatività
Aumento della capacità grazie alla riduzione dello spessore della custodia in resina
Aumento della capacità grazie alla riduzione dello spessore della custodia in resina
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 8000 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione