Riferimenti
SMC:AL30-F03-8-A
Rubix:999221025050033
Produttore:01079992

Documenti
Dettagli del prodotto : 01079992-ARTICOLO AL30-F03-8-A
Lubrificatore
•Dimensioni corpo disponibili: 10 ~ 60
•Tipo di filettatura: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
•Dimensioni porte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Taglia: 30
Filettatura: F (G)
Dimensione porta: 03 (3/8)
Accessorio: Nessuno
Vasca/Porta di scarico del lubrificante/Direzione del flusso: 8 (Vasca metallica con indicatore di livello)
Unità di pressione: Targhetta, Avvertenza sulla vasca (MPa)
•Tipo di filettatura: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
•Dimensioni porte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Taglia: 30
Filettatura: F (G)
Dimensione porta: 03 (3/8)
Accessorio: Nessuno
Vasca/Porta di scarico del lubrificante/Direzione del flusso: 8 (Vasca metallica con indicatore di livello)
Unità di pressione: Targhetta, Avvertenza sulla vasca (MPa)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio pressofuso |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 40 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione