REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/4,INTEGRATED 0.5-10BAR G652AR002GA00H0
Regolatore di pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:G652AR002GA00H0
Rubix:160000001440605
Produttore:G652AR002GA00H0
EAN:3661475003315


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 4120 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/4,INTEGRATED 0.5-10BAR G652AR002GA00H0
Punti di forza
Le portate più elevate del settore assicurano agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per la preparazione dell'aria ottimizzeranno le prestazioni della macchina
Funzionalità estese ad alta e bassa temperatura
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di estrarre il gruppo del manifold senza scollegare le tubazioni
Manometri frontali di facile lettura, manometri a basso profilo e di facile lettura
Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo di inversione del flusso consente di posizionare il regolatore tra la valvola e il cilindro, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di gamma di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sulla gamma di pressione desiderata
Funzionalità estese ad alta e bassa temperatura
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di estrarre il gruppo del manifold senza scollegare le tubazioni
Manometri frontali di facile lettura, manometri a basso profilo e di facile lettura
Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo di inversione del flusso consente di posizionare il regolatore tra la valvola e il cilindro, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di gamma di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sulla gamma di pressione desiderata
Applicazioni
Automotive e pneumatici, imballaggio, alimenti e bevande; processo
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 4120 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione