Asco
Filtri
CATEGORIE
pneumatica (122)
valvole per fluidi (6)
strumenti di misurazione e controllo (3)
tubi rigidi e flessibili (1)
1Marca
asco
(132)
104 Prodotto(i) con 132 variante(i):
ELETTROVALVOLA SCG353A044 24VDC
- asco:SG G353A044 24VDC
- rubix:170000000379637
- produttore:SCG353A044-24VDC
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:attacco per tubo filettato
- Pressione di esercizio:8,5 bar
264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : G 1/4 26490026
- asco:26490026
- rubix:160000001440620
- produttore:26490026
- ean:3661475003889
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:elettrovalvola pilotata
€ 140,08 IVA esclusa
/ Unità
PRESSURE OPERATED VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC G.3/4 D=20 OPERATOR D=6 E290D0350DA0000
- asco:E290D0350DA0000
- rubix:999211103006264
- ean:3661475004138
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:2 canali nc
- Pressione di esercizio:16 bar
€ 230,97 IVA esclusa
/ Unità
SPARE PARTS KIT C117273
- asco:C117273
- rubix:999180500000002
- produttore:C117273
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:353
€ 79,49 IVA esclusa
/ Unità
MINI SPOOL VALVE SOLENOID AIR G1/4 SERIES 521 G1/4 WITH CONNECTOR 5/2 24V DC SOLENOID AIR RETURN 52100005
- asco:52100005
- rubix:999200520041105
- produttore:52100005
- ean:3661475006361
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
€ 209,20 IVA esclusa
/ Unità
MINI SPOOL VALVE SERIES 520 G 1/8 AIR OPERATED TAPPED 5/2 DIFFERENTIAL RETURN 52000077
- asco:52000077
- rubix:999200520041100
- produttore:52000077
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:valvola mini spool
- Numero di porte:5
€ 93,46 IVA esclusa
/ Unità
PNEUMATIC ACCESSORY SERIES 346 QUICK EXHAUST VALVE G 1/4 34600136
- asco:34600136
- rubix:160000001440567
- produttore:34600136
- ean:3661475005807
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:valvola di scarico rapida
€ 76,31 IVA esclusa
/ Unità
REED SWITCH DETECTOR FOR ''T'' SLOT 5 TO 120V AC/DC PUR CABLE 5METERS 2 WIRES P494A0021100A00
- asco:P494A0021100A00
- rubix:170000000498608
- ean:3661475118286
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:interruttore reed
- Tensione, min.:5 V
- Tensione, max.:120 V
€ 42,93 IVA esclusa
/ Unità
SPARE PARTS KIT C113444
- asco:8450400.0000.00000
- rubix:170000000379629
- produttore:8450400.0000.00000
- ean:3661475010283
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:kit di ricambi
€ 70,86 IVA esclusa
/ Unità
COIL SIZE 22 2,5 W CLASS F 24/DC 43004166
- asco:43004166
- rubix:160000001440588
- produttore:43004166
- ean:3661475006453
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:bobina cm22
- Tipo di raccordo:dc
- Materiale del corpo:plastica
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2'' (DN15)-ORIFICE: 19,0-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLA G238A047SCD2
- asco:G238A047SCD2
- rubix:999200520047370
- produttore:G238A047SCD2
- ean:3661475000772
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:2/2 nc
- Pressione di esercizio:10 bar
€ 222,24 IVA esclusa
/ Unità
ARTICOLO G256C135S1V01F1
- asco:G256C135S1V01F1
- rubix:999211103006903
- produttore:G256C135S1V01F1
- ean:3661475051828
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:valvola a solenoide
- Numero di porte:2
€ 43,54 IVA esclusa
/ Unità
ARTICOLO G356C134S1V01FH
- asco:G356C134S1V01FH
- rubix:999211103007503
- produttore:G356C134S1V01FH
- ean:3661475100601
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:distributore
- Numero di porte:3
€ 49,60 IVA esclusa
/ Unità
SPARE PART FOR TRINORM CYLINDER SERIES 436 AND 437 FOR STANDARD AND FOR MAGNETIC DETECTOR TRINORM CY 97801402
- asco:97801402
- rubix:999200520043406
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:kit guarnizioni cilindro asconumat 97801402
€ 128,99 IVA esclusa
/ Unità
LUBRICATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G3/4, WITH POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G653AL0P50A0000
- asco:G653AL0P50A0000
- rubix:999200520050305
- produttore:G653AL0P50A0000
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:alluminio / policarbonato / gomma nitrile butadiene
- Diametro di filettatura (pollici):g 3/4 ''
- Portata volumetrica:13000 l/min
€ 133,30 IVA esclusa
/ Unità
PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, 25 MICRON FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOW G652APJP4GA00HA
- asco:G652APJP4GA00HA
- rubix:999200520050096
- produttore:G652APJP4GA00HA
- ean:3661475003322
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:alluminio
- Connessione 1:g 1/2 in
- Finezza di filtro:25 µm
€ 177,57 IVA esclusa
/ Unità
PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 290,D E290D0110SA0000
- asco:E290D0110SA0000
- rubix:999211103006223
- ean:3661475004053
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:valvola a sede angolare
- Numero di porte:2
€ 197,18 IVA esclusa
/ Unità
COIL.115/50-120/60.4,0W.CM22.F.SPADE PLU 400127-198
- asco:400127-198
- rubix:999200520040917
- produttore:400127-198
- ean:3661475002509
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:b
€ 31,84 IVA esclusa
/ Unità
STANDARD COIL SIZE 22 2,5 W CLASS F 115 V 50/60HZ-120 V 60HZ 43004419
- asco:43004419
- rubix:999180600010485
- produttore:43004419
- ean:3661475002042
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:bobina di ricambio
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
PRESSURE GAUGE ALONE D=50 .0 TO 12 BAR 34200062
- asco:34200062
- rubix:999200520040504
- produttore:34200062
- ean:3661475008327
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Pressione massima di esercizio:12 bar
- Diametro del collegamento:g 1/8 ''
- Tipologia:manometro
€ 20,64 IVA esclusa
/ Unità
MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PNEUMATIC MODULE ALONE - INSTANT FITTINGS 30701001
- asco:30701001
- rubix:999190200000007
- produttore:30701001
- ean:3661475010290
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:valvola pilota a solenoide
€ 52,69 IVA esclusa
/ Unità
SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1 JOINABLE METAL SUBBASE ISO 5599/1 SIZE 1 - VDMA JOINABLE WITH BOTT 35500165
- asco:35500165
- rubix:999200520040882
- produttore:35500165
- ean:3661475006767
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:sottobase singola
€ 38,92 IVA esclusa
/ Unità
DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19000006--D2
- asco:19000006--D2
- rubix:999200520040007
- produttore:19000006.24/DC
- ean:3661475002622
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:valvola a solenoide
- Numero di porte:3
€ 90,79 IVA esclusa
/ Unità
DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19090017
- asco:19090017
- rubix:999200520040134
- produttore:19090017
- ean:3661475008389
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:3/2 nc
- Numero di porte:3
€ 54,23 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 104