PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 290,D,RESILIENT: PTFE,2/2 NC,DN10,SST,3/8 G/RP,ACT32PLA,PILOTING DIA 1 E290D0110SA0000

Valvola a sede angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Asco:E290D0110SA0000
Rubix:999211103006223
PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 290,D,RESILIENT: PTFE,2/2 NC,DN10,SST,3/8 G/RP,ACT32PLA,PILOTING DIA 1 E290D0110SA0000
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a sede angolare
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 290,D,RESILIENT: PTFE,2/2 NC,DN10,SST,3/8 G/RP,ACT32PLA,PILOTING DIA 1 E290D0110SA0000


Punti di forza

Adatta a un'ampia gamma di macchine industriali e processi di produzione
Elevata affidabilità, lunga durata e chiusura ermetica eccezionale e ripetibile
L'attuatore regolabile consente l'accesso a 360° alla porta di pilotaggio
Il design modulare offre una flessibilità eccezionale
L'ampio orifizio di pilotaggio e la bassa isteresi creano tempi di ciclo rapidi
Design anti-colpo d'ariete e resistente alla contropressione
Ampia gamma di attuatori, opzioni, certificazioni e accessori
Attuatore e premistoppa ad alte prestazioni ed esenti da manutenzione
Manutenzione facile e veloce senza la necessità di rimuovere il corpo valvola dalla tubazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a sede angolare
Numero di porte2
Portata volumetrica46 l/min
Mostra UNSPSC / ECL@SS
197,18 IVA esclusa
/ Unità
240,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione