• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1822)
  • Componenti pneumatici(16.254)
  • Accessori pneumatici(6319)
  • Compressori e sistemi aria compressa(273)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvola direzionale pneumatica
  7. VALVOLA VIP 1/2 (40 MM) VNC20004

VALVOLA VIP 1/2 (40 MM) VNC20004

Valvola direzionale pneumatica Omal Automation

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Omal Automation:AOVNC20004
Rubix:999220301000249
Produttore:VNC20004
brand logo

Dettagli del prodotto : VALVOLA VIP 1/2 (40 MM) VNC20004


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SOLENOID-OPERATED VALVE, SERIES V840, SWITCHING PRINCIPLE 4/2DS, PNEUM. PORTS INTERNAL D. 04MM, SU 572841042000711524-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5400-5U100082733-ARTICOLO EVS7-8-FG-D-3CV-QAVVOLGIMENTO 24V(DC) CLASSE.I. F MI5VALVOLA, SERIE CD04, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 3/2NC, TIPO DI RICHIAMO CON RITORNO A MOLLA 5710200100DISTRIB. CC PNEUM.-PNEUM. 828533118V PULSANTE TASTO NERO - MOLLA 2283281/200043703-EL.VALV.3/2 24VCC M5 SYJ512-5LOU-M5-QZ - DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE ALIM-SCARICO ENOVA 231720EL.DISTRIB. M.SOL.-MOLLA 24DC 80852010200986273-ARTICOLO SQ2A31N-51-C8-QEV.5/2 1/8 SOL.-MOLLA+M57 (TECNO-ECO) T4885201M5700096830-DISTR.ROT.LEVA 2PS 1/4 VH212-F0200047505-00047505 SY7120-5DZ-02F-F2-Q00288384-ELETTROVALVOLA ISO AD INTERFACCIA SERIALE EVS7-6-FHG-D-5CVO-Q
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata