Riferimenti
SMC:SY5400-5U1
Rubix:999180300035880
Produttore:00711524
EAN:3618036172140

Documenti
Dettagli del prodotto : 00711524-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5400-5U1
Elettrovalvola
•Fluido: Aria.
•Intervallo di pressione di esercizio: -100 kPa a 0.7.
•Temperatura ambiente e del fluido [°C]: -10 a 50 (Nessun congelamento).
•Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
•Grado di protezione: IP67 (Basato su IEC60529).
Azionamento: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Montaggio/Portata: 0 (Base Mounted)
Tenuta: 0 (Rubber)
Specifiche pilota: Pilota interno
Valvola di controllo della contropressione: Nessuna
Valvola pilota: Standard (0.7MPa)
Specifica bobina: Standard
Tensione nominale: 5 (24VDC)
Luce/Soppressore di sovratensione/Specifica comune: U (con luce/soppressore di sovratensione, non polarizzato)
Override manuale: Tipo a pulsante non bloccante
Dimensione porte A e B: Valvola montata su base
Filettatura: Rc (o nessuna selezione nel caso di raccordi one-touch)
Opzione di montaggio: Vite di montaggio, vite combinata a testa tonda
Realizzabile su ordinazione: Nessuno
•Intervallo di pressione di esercizio: -100 kPa a 0.7.
•Temperatura ambiente e del fluido [°C]: -10 a 50 (Nessun congelamento).
•Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
•Grado di protezione: IP67 (Basato su IEC60529).
Azionamento: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Montaggio/Portata: 0 (Base Mounted)
Tenuta: 0 (Rubber)
Specifiche pilota: Pilota interno
Valvola di controllo della contropressione: Nessuna
Valvola pilota: Standard (0.7MPa)
Specifica bobina: Standard
Tensione nominale: 5 (24VDC)
Luce/Soppressore di sovratensione/Specifica comune: U (con luce/soppressore di sovratensione, non polarizzato)
Override manuale: Tipo a pulsante non bloccante
Dimensione porte A e B: Valvola montata su base
Filettatura: Rc (o nessuna selezione nel caso di raccordi one-touch)
Opzione di montaggio: Vite di montaggio, vite combinata a testa tonda
Realizzabile su ordinazione: Nessuno
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione