575254-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
Rubix:160000000605993
Produttore:575254
EAN:4052568223892
575254-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola vuv
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575254-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Solenoid valve VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 Valve function=5/3 closed, actuation type=electric, valve size=21 mm, standard nominal flow rate=700 l/min, operating pressure=2.5 - 10 bar

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso227 g
Tipologiavalvola vuv
Numero di porte5
Portata volumetrica700 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
€ 72,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore