DISTRIB. PNEUM.-PNEUM. T15 805521111
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:8055.21.111
Rubix:999180300025228
Produttore:8055.21.111

Documenti
Dettagli del prodotto : DISTRIB. PNEUM.-PNEUM. T15 805521111
VALVOLA COMANDO PNEUMATICO Tipologia: PNEUMATICO - PNEUMATICO N Vie / NPosizioni: 5/2 Attacco: M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | molla pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 160 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
