8821-ELETTROVALVOLA JMFDH-5-1/8

JMFDH Valvola standard ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:JMFDH-5-1/8
Rubix:160000000578712
Produttore:8821
EAN:4052568111274
8821-ELETTROVALVOLA JMFDH-5-1/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8821-ELETTROVALVOLA JMFDH-5-1/8


Elettrovalvola JMFDH-5-1/8 Con azionatore manuale. Funzione valvola=5/2, bistabile dominante, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=601 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso275,74 g
Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Portata volumetrica601 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
250,90 IVA esclusa
/ Unità
306,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione