00986235-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ2131N-51-C4-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ2131N-51-C4-Q
Rubix:999200400082115
00986235-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ2131N-51-C4-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986235-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ2131N-51-C4-Q


Le elettrovalvole a 5 porte della serie SQ sono state progettate per applicazioni che richiedono alta velocità, alta frequenza, lunga durata e tempi di risposta precisi. La serie SQ ha un tempo di risposta eccezionale di 12 ms o meno per SQ1000, 20 ms o meno per SQ2000 e una durata di 200 milioni di cicli. È disponibile un'ampia gamma di opzioni.
SQ2*3*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso166 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 75,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione