575251-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-B52-D-G18-F7
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVS-L20-B52-D-G18-F7
Rubix:160000000605990
Produttore:575251
EAN:4052568223861

Documenti
Dettagli del prodotto : 575251-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-B52-D-G18-F7
Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Punti di forza
Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 218,9 g |
| Tipologia | valvola vuvs |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore