Riferimenti
Bürkert:17023
Rubix:999221201001382
Produttore:17023

Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 0470-G-04,0-BB-FM01-GM81-024/UC-02 00017023
Bürkert valvola pneumatica a 4/2 vie Type 0470G per aria compressa condizionata e gas neutri. 24 V DC, campo di pressione 2…10 bar e Qn 300 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 300 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 2,00 - 10,00 bar |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
