566511-ELETTROVALVOLA VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3

Elettrovalvola per collegamento individuale VUVG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
Rubix:160000000604576
Produttore:566511
EAN:4052568214111
566511-ELETTROVALVOLA VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola vuvg
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566511-ELETTROVALVOLA VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3


Questa valvola universale è stata progettata ex novo all'interno e ora offre un'eccezionale combinazione di portate elevate e design compatto. L'intera gamma VUVG, come valvola singola o come terminale, è progettata per soddisfare esattamente tutte le vostre esigenze.
Solenoid valve VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3 Valve function=5/3 vented, actuation type=electric, valve size=14 mm, standard nominal flow rate=600 - 650 l/min, operating pressure=-0.9 - 10 bar

Punti di forza

  • Valvola universale compatta
  • Tecnica di collegamento tramite scatola di connessione elettrica (E-box)
  • Elevata portata in rapporto alle dimensioni
  • Le valvole in linea possono essere utilizzate come valvole singole o valvole manifold

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85,9 g
Tipologiavalvola vuvg
Numero di porte5
Portata volumetrica560 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 81,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione