Riferimenti
Camozzi:2LD-SB4-B
Rubix:170000000467531
Produttore:2LD-SB4-B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola logica di base |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30-9200-5004 2LD-SB4-B
Le funzioni logiche di base della serie 2L sono disponibili in 5 modelli diversi e possono essere montate separatamente mediante 2 fori passanti nel corpo. La staffa Mod. 2LQ-8A permette di avere gli ingressi e le uscite sul lato frontale, facilitando il montaggio dei tubi di collegamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola logica di base |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Campo di pressione | 2/10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione