Riferimenti
Pneumax:MB17
Rubix:999180300027235
Produttore:PNEUMAX-MB17

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 231/5 24/50N MB17
AVV. 22MM 24/50 Tensione:24V 50HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
