MINI SPOOL VALVE SERIES 520 G 1/8 AIR OPERATED TAPPED 5/2 DIFFERENTIAL RETURN 52000077
Valvola Mini Spool
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:52000077
Rubix:999200520041100
Produttore:52000077



Documenti
Dettagli del prodotto : MINI SPOOL VALVE SERIES 520 G 1/8 AIR OPERATED TAPPED 5/2 DIFFERENTIAL RETURN 52000077
AVENTICS Series 520 è una gamma di valvole mini-spool azionate ad aria con solenoide, ideali per il pilotaggio di cilindri pneumatici. Le valvole sono dotate di bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e adatte ad alte temperature ambientali e ad ambienti gravosi. Possono essere montate su sotto-basi collegabili per applicazioni a collettore. Le valvole AVENTICS 520 sono adatte per applicazioni nei settori automobilistico, del confezionamento di casse, dell'imballaggio e della produzione di pneumatici.
Punti di forza
•Corpo in plastica filettato G1/8 con tenute NBR per una maggiore durata
Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutri
Conforme a tutte le Direttive UE pertinenti
Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutri
Conforme a tutte le Direttive UE pertinenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola mini spool |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 600 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
