Riferimenti
Festo:MFH-3-1/2-S-EX
Rubix:160000000597863
Produttore:535902
EAN:4052568169527

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola tiger classic |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 535902-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/2-S-EX
Elettrovalvola MFH-3-1/2-S-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=52 mm, Portata nominale normale=3700 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 805 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola tiger classic |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 3700 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 323,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 394,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione