VALVOLA DI SPUNTO PER MOTORI MONOFASE PER PORTATE 11 ·125 L/MIN MHSUV01I
VALVOLE E BLOCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydronit:SUV01I
Rubix:999190900096468

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA DI SPUNTO PER MOTORI MONOFASE PER PORTATE 11 ·125 L/MIN MHSUV01I
VALVOLA DI SPUNTO PER MOTORI MONOFASE PER PORTATE 11÷12,5 L/MIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di avvio |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
| Pressione massima di esercizio | 300 bar |
| Portata volumetrica | 17 l/min |
| Campo di pressione | 300 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
