533343-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-J-PI

Elettrovalvola VMPA1-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-M1H-J-PI
Rubix:160000000597342
Produttore:533343
EAN:4052568166458
533343-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-J-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 bistabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533343-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-J-PI


Elettrovalvola VMPA1-M1H-J-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=360 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x15x45 mm
Peso66,32 g
Tipologia5/2 bistabile
Numero di porte5
Portata volumetrica360 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
96,40 IVA esclusa
/ Unità
117,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore