G - E.V.OPTYMA-S BISTABILE 2X3/2 NA NA SOL-SOL 24V DC PNP 224162553502
Bistabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2241.62.55.3502
Rubix:999180300020851


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola direzionale 2x3/2 bistabile (solenoide-solenoide, 5/3) |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G - E.V.OPTYMA-S BISTABILE 2X3/2 NA NA SOL-SOL 24V DC PNP 224162553502
ELETTROVALVOLA OPTYMA Serie: 32-S N°Vie / N°Posizioni: 2X3/2 Taglia: 1/4" Funzione: SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione: 24V DC PNP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola direzionale 2x3/2 bistabile (solenoide-solenoide, 5/3) |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 140 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione