EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-DIFF. CON M3R 10115236M3R

ELETTROVALVOLE ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1011.52.36.M3R
Rubix:170000000719846
Produttore:10115236M3R
EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-DIFF. CON M3R 10115236M3R

Riepilogo info tecniche

Tipologiamonostabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-DIFF. CON M3R 10115236M3R


ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:MONOSTABILE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamonostabile
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica900 l/min
Campo di pressionevuoto - 10 bar
43,73 IVA esclusa
/ Unità
53,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore