M.EV. 15MM 3/2 NC 24V DC 1 WATT FAS N3380E

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:N3380E
Rubix:999180300027751
M.EV. 15MM 3/2 NC 24V DC 1 WATT FAS N3380E

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : M.EV. 15MM 3/2 NC 24V DC 1 WATT FAS N3380E


MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:15 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC 1W Connessioni:FASTON Diametro Ugello:0.80

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte3
15,05 IVA esclusa
/ Unità
18,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione