ELETTROVALVOLA 5282 2/2 N.C. - CORPO OTTONE - GUARN. NBR - G.3/4 - 24VDC 134434
TYP 5282 elettrovalvola 2/2 vie; servoazionata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:134434
Rubix:999230705008630
Produttore:134434
Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 5282 2/2 N.C. - CORPO OTTONE - GUARN. NBR - G.3/4 - 24VDC 134434
La valvola 5282 è una valvola a membrana servoazionata. Per il funzionamento della valvola è richiesta una pressione differenziale minima. A seconda dell'applicazione sono disponibili diversi materiali per la membrana e differenti modalità di funzionamento. Il corpo standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei per l'acqua potabile. L'offerta dei corpi viene completata da varianti in acciaio inox. Ruotando semplicemente la valvola pilota 3/2 sul corpo valvola è possibile cambiare il funzionamento da NC a NO. Le bobine sono incapsulate in un epossidico ad alta resistenza chimica. Per la messa in servizio e il collaudo il 5282 è dotato di un azionamento manuale. NEMA 4X è disponibile su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 5282 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione