Riferimenti
SMC:VP717KY-5YO1
Rubix:999180700001335
Produttore:VP717KY-5YO1
EAN:3618036560831
Dettagli del prodotto : 01591955-VALVOLA DI SICUREZZA VP717KY-5YO1
Le elettrovalvole della serie VP300/500/700 di SMC offrono un'elevata capacità di flusso e un consumo energetico ridotto (1,55 W standard, 0,55 W con circuito di risparmio energetico). La serie può essere utilizzata come valvola selettrice o divisore. È applicabile in vuoto fino a -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 è un'elettrovalvola a 3 porte di grandi dimensioni con tenuta in gomma. È possibile utilizzare la serie in applicazioni sotto vuoto o a bassa pressione. Entrambe le serie sono disponibili in versione normalmente chiusa o normalmente aperta.
Punti di forza
Elettrovalvola a -5 porte, montaggio su base, plug-in
Fluido: aria/gas inerte
Fluido: aria/gas inerte
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione