Riferimenti
SMC:VQ21A1-5G-C8-Q
Rubix:999221025039769
Produttore:VQ21A1-5G-C8-Q
EAN:3618036555899

Documenti
Dettagli del prodotto : 00143504-ARTICOLO VQ21A1-5G-C8-Q
La serie VQ20/30 è una valvola multi-mediale pilotata a due vie. La serie è compatta e leggera con una grande capacità di flusso. La bobina a lunga durata e ad alta velocità della VQ20/30 (fino a 20 milioni di cicli a 100cps per uso pneumatico), insieme alla sua struttura interamente in plastica, la rendono una scelta eccellente per chi desidera prestazioni elevate a un costo inferiore.
VQ20/30, elettrovalvola a 2 vie, pilotata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Tipologia | 2 porte; solenoide |
| Numero di porte | 2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione