00024287-ARTICOLO SY3320-5LOU-M5-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3320-5LOU-M5-Q
Rubix:999221025032260
Produttore:SY3320-5LOU-M5-Q
EAN:3618036188448
00024287-ARTICOLO SY3320-5LOU-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00024287-ARTICOLO SY3320-5LOU-M5-Q


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica233 l/min
Paese d'origineJP
€ 99,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione