PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-G3/8'' (DN10)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: NBR-6,9 W-COIL CLA E238D001-001

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:E238D001-001
Rubix:999200520045751
Produttore:E238D001-001
EAN:3661475004497
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-G3/8'' (DN10)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: NBR-6,9 W-COIL CLA E238D001-001

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-G3/8'' (DN10)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: NBR-6,9 W-COIL CLA E238D001-001


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione pneumatica, processi di imballaggio, sistemi di trattamento delle acque e delle acque reflue.
Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Punti di forza

-Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati -Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC -Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Portata volumetrica40 l/min
€ 135,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione