01789596-ARTICOLO JSXFAF-10F-B

Apparecchiature di controllo dei fluidi - JSXFA, valvola a impulsi, valvola per collettore di polveri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JSXFAF-10F-B
Rubix:999221025053085
01789596-ARTICOLO JSXFAF-10F-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a impulsi
Numero di porte2

Documenti

Dettagli del prodotto : 01789596-ARTICOLO JSXFAF-10F-B


Valvola a impulsi di tipo solenoide / ad aria
Fluido applicabile: aria
Dimensioni dell'attacco: da 3/4" a 2"
Alta pressione di picco e basso consumo d'aria
Lunga durata: 10 milioni di cicli
Tempo di risposta rapido
Manutenzione più semplice: membrana senza molla.
•Applicable fluid: air
•Port size: 3/4" to 2"
•High-peak pressure and low air consumption
•Long service life: 10 million cycles
•Fast response time
•Easier maintenance: springless diaphragm.

Piping: F (Direct Piping Type)
Tank Size: None
Port Size: 10 [1 (25A)]
Thread Type: F (G)
OUT Port Piping: None
Silencer: w/o Silencer
Pilot Port Size: 1/4
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a impulsi
Numero di porte2
41,32 IVA esclusa
/ Unità
50,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione